Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 715911469899C32
Servicebyxa med stretch dam (7159)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:715911469899C32
Rubix:6062063
EAN:7330509484920

Produktinformation : Servicebyxa med stretch dam (7159), Mörkgrå/Svart, C32 - 715911469899C32
Moderna servicebyxor i ett lätt, men slitstarkt material som har ett snabbtorkande tyg, vilket gör dem perfekta för inomhusarbete eller ute i varmt väder. Modellen har smal passform med förböjda ben för bekväm komfort. För optimal rörelsefrihet har byxorna stretch på utvalda ställen. Byxan har penn- och knivficka anpassat för både höger- och vänsterhänta, en benficka med en innerficka i mesh för mobilen, såväl som en möjlighet till att förlänga byxan nertill.
75% bomull 25% polyamid, canvas, CORDURA® Nyco, 250g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 32 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse stretch dame mørkegrå/svart<br/>75 % bomull, 25 % polyamid, kanvas, cordura nyco, 250 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
32