Referenser
Stahlwille:01010003
Rubix:6018749
EAN:4018754194179



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 1/4'' 6-KANT 40 3 - 1010003 - STAHLWILLE
Metric Sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709 (Test values), American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test values), HPQ-high performance steel, chrome plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x11x23 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 7 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 10.7 mm |
| Längd | 23 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 7 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 022,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran