Referenser
Gedore:TX 30 E12
Rubix:6031193
Tillverkare:6250940
EAN:4010886625095

Produktinformation : HYLSA 3/8'' TORX E12 - TX 30 E12 - 6250940 - GEDORE
Socket 3/8" TX E12 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 32 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 17.5 mm |
| Längd | 28 mm |
| Fyrkant | 10 mm |
| Diameter (tum) | 3/8 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 32 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
