Referenser
Gedore:19 29
Rubix:6031277
Tillverkare:6132310
EAN:4010886613238

Produktinformation : HYLSA 1/2'' 29mm - 19 29 - 6132310 - GEDORE
Socket 1/2" 29 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 181 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 29 mm |
| Längd | 12.5 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
