Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 497310108933S
Microfleecejacka dam (4973)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:497310108933S
Rubix:6291577
EAN:7330509684252

Produktinformation : Microfleecejacka dam (4973), Marinblå/Varselgul, S - 497310108933S
Jacka i microfleece som funkar lika bra som lager 2-plagg med smart skurna reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Jackan med dampassform håller kylan borta och ger en skön känsla tack vare sitt material. För optimal passform är ryggslutet förlängt och elastiska band finns i både ärmavslut och nederkant. Kragen är fleecefodrad och jackan har tvåvägsblixtlås.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | microfleecejakke dame marineblå/gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
981,09 kr Ex moms
/ Styck
1 226,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran