Referenser
Blåkläder Workwear:472929554109XXL
Rubix:6381884
EAN:7330509822517

Produktinformation : Pilejacka (4729), Höstgrön, XXL - 472929554109XXL
Blåkläders pilejacka är en minst sagt värmande följeslagare i klassiskt snitt. Jackan, som även kan användas som en varm tröja, är gjord i högkvalitativ pile och har inga brister när det kommer till vare sig att hålla värmen eller innebära skön komfort. Jackan har hög krage, är förlängd i ryggen och har utrustats med tumgrepp. Jackan är en oslagbar klassiker i Blåkläders tappning, så behöver du värme och trygghet i ett och samma plagg så är denna det perfekta valet för dig.
100% Polyester pile 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | piléjakke høstgrønn<br/>100% polyester pilé 350g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran