Monoblocskärare GISS Cutline 867515
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:867515
Rubix:6344073
EAN:3660338214929

Dokumenter
Produktinformation : 867515
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Antal tänder | 4 |
| Klipplängd | 8 mm |
| Total längd | 52 mm |
| Mittskär | yes |
| Skärmaterial | hss-co |
| Bearbetning av material | steel, aluminium, copper, bronze, brass |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,37 kr Ex moms
/ Styck
337,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran