Flänslagerhus INA RCJY90-XL

Housings

Se teknisk information

Referenser

Ersatt ref.:RCJY90-XL-I
INA:RCJY90-XL
Rubix:172033
Tillverkare:0947479460000
EAN:4064327128300
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter90 mm
Bredd235 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum187 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : RCJY90-XL INA


Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter90 mm
Bredd235 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum187 mm
Materialcast iron
Höjd235 mm
Längd235 mm
Serierrcjy..-xl
Total lagerbredd80.1 mm
Fästhålens diameter23 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r79000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr109000 N
Yttre diameter235 mm
Vikt9.24 kg
Monteringsformfour-bolt flanged housing (square flange)
16 041,93 kr Ex moms
/ Styck
20 052,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran