Referenser
INA:TCJ25-XL-N
Rubix:173106
Tillverkare:0008572620000
EAN:4012802798692


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 95 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformation : TCJ25-XL-N INA
Housing units TCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 95 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 70 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 95 mm |
| Längd | 95 mm |
| Serier | tcj..-xl-n |
| Total lagerbredd | 46 mm |
| Fästhålens diameter | 11.5 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14900 N |
| Yttre diameter | 95 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 874,27 kr Ex moms
/ Styck
2 342,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran