Batteri till elverktyg Milwaukee M18 HB3

High Output Battery

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:M18 HB3
Rubix:6285034
Tillverkare:4932471069
EAN:4058546286972
MILWAUKEE 3.0 Ah - 4932.4710.69

Teknisk sammanfattning

Kapacitet3 Ah
Spänning18 V
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Battery 3,0Ah, G M18 Hb3 - 4932471069 - Milwaukee


M18™ 3,0 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™-batteri. Upp till 50% mer kraft och håller sig upp till 50% svalare jämfört med andra REDLITHIUM™-teknologier. Patenterad REDLINK™-elektronik skyddar batteriet från tuffa omständigheter på arbetsplatsen. Individuell cellövervakning säkerställer optimal laddning och urladdning för maximal livslängd. Integrerad batteriindikator. Kompatibel med samtliga M18™-verktyg i sortimentet.

Styrkor

•The new M18™ 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ battery pack provides up to 50% more power vs M18™ REDLITHIUM™ battery packs
Patented REDLINK™ intelligence protects the pack from tough jobsite conditions to ensure optimum performance
Runs up to 50% cooler than other M18™ REDLITHIUM™ battery packs through heavy applications, allowing tradesmen to push their cordless tools harder and longer than ever before
Drives complete corded replacement on the job site with more run time than ever before
Durable metal frame battery construction with shock responsive separators prevents pack failure from excessive vibrations or drops
On-board battery fuel gauge helps the user to maximise battery run-time efficiency
Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life
Compatible with all M18™ tools in the range

Teknisk information


Attribut
Kapacitet3 Ah
Spänning18 V
Typhigh output battery
Modellm18
Vikt0.7 kg
2 407,62 kr Ex moms
/ Styck
3 009,52 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran