Referenser
Stahlwille:11240011
Rubix:6185662
EAN:4018754012503



Dokumenter
Produktinformation : FÖRLÄNGARE HI-LOK 414H-2 - 11240011 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x13x54 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 34 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Längd | 54 mm |
| Diameter | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,18 kr Ex moms
/ Styck
761,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
