Förlängare till hylsor Bahco K7760C-2

Extension

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bahco:K7760C-2
Rubix:423377
EAN:7314151222376
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/8 ''
Längd150 mm
Diameter20 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : FÖRLÄNGARE 3/8'' 150 MM


Phosphate finish
High-performance alloy steel
With through-hole
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
D2 = outside diameter of the female end
Drive standard: DIN 3121-G 10, ISO 1174

Styrkor

3/8" Square Drive Extensions with Phosphate Finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt150 g
Fyrkantsadapter3/8 ''
Längd150 mm
Diameter20 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran