Referenser
Stahlwille:13010001
Rubix:6021439
EAN:4018754012978



Dokumenter
Produktinformation : FÖRLÄNGARE 1/2'' 509/2 - 13010001 - STAHLWILLE
DIN 3123/ISO 3316.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x23x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 88 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 52 mm |
| Diameter | 23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,70 kr Ex moms
/ Styck
232,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
