Referenser
Spartex:VBTFBF3X25PFA2-50
Rubix:6409626
Tillverkare:009523 25
EAN:4043377016584


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 3X25
Slotted raised countersunk head wood screws A2-50 3X25 DIN 95
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 992,16 kr Ex moms
/ packet
13 740,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm