Referenser
Spartex:VBTFBF6X20PFA2-50
Rubix:6409514
Tillverkare:009526 20
EAN:4043377017260


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 6X20
Slotted raised countersunk head wood screws A2-50 6X20 DIN 95
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,66 kr Ex moms
/ packet
430,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm