Referenser
Spartex:VSTHCPT4X3EFA2
Rubix:6425182
Tillverkare:402724 3
EAN:4043377354648


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4027 Gängstift med sexkanthylsa och spets A2 4X3 sw2 - 402724 3
Hexagon socket set screws with cone point A2 4X3 sw2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 914 / ISO 4027 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,68 kr Ex moms
/ packet
250,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
4 mm
Längd
3 mm