Referenser
Spartex:VMH5X10EFA1
Rubix:6438544
Tillverkare:046425 10
EAN:4043377038944


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 464 Skruvar med räfflat huvud, hög modell A1 5X10 - 046425 10
Knurled thumb screws, high type A1 5X10 DIN 464
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 464 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,78 kr Ex moms
/ packet
570,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran