Ställ in skruven Spartex VSTHCC3X18EFA2
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC3X18EFA2
Rubix:6426448
Tillverkare:402923 18
EAN:4043377356598


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 3X18 sw1,5 - 402923 18
Hexagon socket set screws with dog point A2 3X18 sw1,5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,95 kr Ex moms
/ packet
351,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
3 mm
Längd
18 mm