Sexkantskruv Spartex THEMBC8X25EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC8X25EFA4-70
Rubix:6413297
Tillverkare:6921408 25
EAN:4043377404565

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 8X25/25 SW13 - 6921408 25
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 8X25/25 SW13 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 009,47 kr Ex moms
/ packet
1 261,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
