Referenser
Spartex:TH14X70PFA4-70ISO
Rubix:6416737
Tillverkare:4014414 70
EAN:4043377326751

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 14X70 SW21 - 4014414 70
Hexagon head bolts A4-70 14X70 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 554,57 kr Ex moms
/ packet
1 943,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
