Referenser
Spartex:TH24X180EFA2-70ISO
Rubix:6415442
Tillverkare:4017224 180
EAN:4043377329684

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 24X180 SW36 - 4017224 180
Hexagon head screws A2-70 24X180 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,96 kr Ex moms
/ packet
1 049,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
180 mm
