Sexkantskruv Spartex THEMBC5X10EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC5X10EFA4-70
Rubix:6413351
Tillverkare:6921405 10
EAN:4043377404312

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 5X10/10 SW8 - 6921405 10
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 5X10/10 SW8 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,90 kr Ex moms
/ packet
427,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
