Referenser
Spartex:TH6X120EFA2-70ISO
Rubix:6414205
Tillverkare:401726 120
EAN:4043377329936

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 6X120 SW10 - 401726 120
Hexagon head screws A2-70 6X120 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,94 kr Ex moms
/ packet
367,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
