Referenser
Spartex:TH22X70PFA2-70ISO
Rubix:6415590
Tillverkare:4014222 70
EAN:4043377276988

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 22X70 SW32 - 4014222 70
Hexagon head bolts A2-70 22X70 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 481,20 kr Ex moms
/ packet
1 851,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
