Sexkantskruv Spartex THEMB12X60EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB12X60EFA2-70
Rubix:6413501
Tillverkare:6921212 60
EAN:4043377278142

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A2-70 12X60/60 SW19 - 6921212 60
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 12X60/60 SW19 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 337,80 kr Ex moms
/ packet
1 672,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
