Referenser
Spartex:TH8X25EFA2-70ISO
Rubix:6413756
Tillverkare:401728 25
EAN:4043377241351

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 8X25 SW17 - 401728 25
Hexagon head screws A2-70 8X25 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,36 kr Ex moms
/ packet
267,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
