Sexkantskruv Spartex THEMB10X20EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB10X20EFA4-70
Rubix:6413548
Tillverkare:6921410 20
EAN:4043377243867

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 10X20/20 SW17 - 6921410 20
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 10X20/20 SW17 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,66 kr Ex moms
/ packet
1 235,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
