Referenser
Spartex:TH6X140EFA4-70ISO
Rubix:6414174
Tillverkare:401746 140
EAN:4043377331915

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 6X140 SW10 - 401746 140
Hexagon head screws A4-70 6X140 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,50 kr Ex moms
/ packet
864,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
