Referenser
Spartex:THFIN10X35EFA2-70
Rubix:6413071
Tillverkare:0961210 125 35
EAN:4043377341082

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 10X35 SW17 - 0961210 125 35
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 10X35 SW17 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 847,60 kr Ex moms
/ packet
6 059,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
