Referenser
Spartex:TH12X45PFA2-70ISO
Rubix:6417063
Tillverkare:4014212 45
EAN:4043377142931

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 12X45 SW18 - 4014212 45
Hexagon head bolts A2-70 12X45 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,34 kr Ex moms
/ packet
521,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
