Referenser
Spartex:ECHU16A2-80ISO
Rubix:6404677
Tillverkare:403228016
EAN:4043377098146


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 16 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 16 - 403228016
Hexagon nuts A2-80 16
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| För skruvar | m16 |
| Klass | A2 |
| Skifnyckel | sw24 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,19 kr Ex moms
/ packet
906,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
16 mm
För skruvar
m16