Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF1,25.10A2-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF1,25.10A2-35
Rubix:6404445
Tillverkare:8675210 125
EAN:4043377352484


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A2-35 10 - 8675210 125
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A2-35 10
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| För skruvar | m10 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw16 |
| Gängskärning pitch | 1.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,94 kr Ex moms
/ packet
383,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
10 mm
För skruvar
m10