Referenser
Spartex:ECHT2"A2
Rubix:6404732
Tillverkare:043122
EAN:4043377032355


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 431 |
| Gängdiameter | 2 mm |
Produktinformation : DIN 431 Rörmuttrar med rörgänga enligt DIN DIN 431 A2 2'' - 043122
Pipe nuts with thread according to DIN 431 ISO 228 A2 2"
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 431 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| För skruvar | m2 |
| Klass | A2-50 |
| Skifnyckel | sw75 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
99 507,43 kr Ex moms
/ packet
124 384,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran