Referenser
Spartex:ECHUBASFFPASG8A2-35
Rubix:6404373
Tillverkare:043928 1L
EAN:4043377340573


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : DIN 439 Sexkantsmuttrar, låg modell A2-35 8 - 043928 1L
Hexagon thin nuts A2-35 8 DIN 439
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape not left |
| Skifnyckel | sw13 |
| Gängskärning pitch | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,48 kr Ex moms
/ packet
223,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8