Referenser
Spartex:ECHU18A2-80ISO
Rubix:6404669
Tillverkare:403228018
EAN:4043377333872


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 18 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 18 - 403228018
Hexagon nuts A2-80 18
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 18 mm |
| För skruvar | m18 |
| Klass | A2 |
| Skifnyckel | sw27 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,57 kr Ex moms
/ packet
735,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
18 mm
För skruvar
m18