Referenser
Spartex:ECHFB8A2
Rubix:6404873
Tillverkare:633028
EAN:4043377144621


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A2 8 - 633028
Hexagon nuts 1,5 d high type B A2 8 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw13 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,77 kr Ex moms
/ packet
287,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8