Referenser
Spartex:ECHU18A4-80ISO
Rubix:6404665
Tillverkare:403248018
EAN:4043377333919


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 18 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 18 - 403248018
Hexagon nuts A4-80 18
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 18 mm |
| För skruvar | m18 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw27 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,55 kr Ex moms
/ packet
1 116,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
18 mm
För skruvar
m18