Referenser
Spartex:ECHFB20A2
Rubix:6404891
Tillverkare:6330220
EAN:4043377144560


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A2 20 - 6330220
Hexagon nuts 1,5 d high type B A2 20 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| För skruvar | m20 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw30 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 179,33 kr Ex moms
/ packet
1 474,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
20 mm
För skruvar
m20