Referenser
Spartex:ECHRB8A4-80
Rubix:6404786
Tillverkare:091748
EAN:4043377077660


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : DIN 917 Sexkantshattmuttrar, låg modell A4-80 8 - 091748
Hexagon cap nuts A4-80 8 DIN 917
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A4-80 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw13 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68 985,28 kr Ex moms
/ packet
86 231,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8