Referenser
Spartex:ECHRB24A4-80
Rubix:6404803
Tillverkare:0917424
EAN:4043377077592


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gängdiameter | 24 mm |
Produktinformation : DIN 917 Sexkantshattmuttrar, låg modell A4-80 24 - 0917424
Hexagon cap nuts A4-80 24 DIN 917
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gängdiameter | 24 mm |
| För skruvar | m24 |
| Klass | A4-80 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
92 324,65 kr Ex moms
/ packet
115 405,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
24 mm
För skruvar
m24