Referenser
Spartex:ECHR4A4-50
Rubix:6404822
Tillverkare:158744
EAN:4043377140326


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gängdiameter | 4 mm |
Produktinformation : DIN 1587 Sexkantshattmuttrar, hög modell A4-50 4 - 158744
Hexagon domed cap nuts A4-50 4 DIN 1587
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| För skruvar | m4 |
| Klass | A4-50 |
| Skifnyckel | sw7 |
| Gängskärning pitch | 0.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
34 350,50 kr Ex moms
/ packet
42 938,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
4 mm
För skruvar
m4