Verktygsnyckel Bahco 310M-90, Typ: Vinkelnyckel| Öppning: 90| Längd: 410 mm
Heavy Duty Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:310M-90
Rubix:429131
EAN:7314151829773

Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 90 MM - 310M-90
12-Point profile ring
Without tubular handle
Suitable for robust construction and for work under very tough conditions
High-performance alloy steel
Without tubular handle
Suitable for robust construction and for work under very tough conditions
High-performance alloy steel
Styrkor
Metric Deep Offset Heavy Duty Ring End Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5080 g |
|---|---|
| Öppning | 90 |
| Längd | 410 mm |
| Typ | vinkelnyckel |
| Diameter | 140 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran