Verktygsnyckel Gedore 133 80, Typ: Fastnyckel| Öppning: 80| Längd: 406 mm
Mutterknackare 133 (mm)
Se teknisk informationReferenser
Gedore:133 80
Rubix:6032292
Tillverkare:6401310
EAN:4010886640135

Produktinformation : ÖPPEN SLAGNYCKEL 80mm - 133 80 - 6401310 - GEDORE
Striking open-end wrenchDesign: DIN 133. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, jaw angled at 15°. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Open ended slogging spanner 80 mm For very heavy-duty work Acc. to DIN 133 Up to length 500 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 525 mm material C35 Special sizes available on request * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6020 g |
|---|---|
| Öppning | 80 |
| Längd | 406 mm |
| Typ | fastnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran