Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo HBN-12/16X2
HBN fotmontering
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:HBN-12/16X2
Rubix:482482
Tillverkare:5126
EAN:4052568019303

Dokumenter
Produktinformation : Fotfäste, HBN-12/16X2 - 5126 - FESTO
Foot Mounting HBN-12/16X2 For cylinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ and sensors. Size=12/16, Corrosion resistance classification CRC=1, Product weight=105 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Material information, Mounting=(* Steel, * Galvanised)
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 78x53x29 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 101,67 g |
| Typ | foot mounting |
| Priključek 1 | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,94 kr Ex moms
/ Styck
74,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran