Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo DARD-L1-18-S

DARD Driver

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:DARD-L1-18-S
Rubix:509879
Tillverkare:8001411
EAN:4052568256241
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typdriver

Dokumenter

Produktinformation : Medbringare, DARD-L1-18-S - 8001411 - FESTO


moment compensator DARD-L1-18-S Size=18, Radial deviation +/-=2 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=550 N

Teknisk information


Attribut
Typdriver
1 247,43 kr Ex moms
/ Styck
1 559,29 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran