Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo DAMT-V1-100-A
Trunnion mounting kit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:DAMT-V1-100-A
Rubix:489380
Tillverkare:163530
EAN:4052568135157

Dokumenter
Produktinformation : Svängfäste i byggsats, DAMT-V1-100-A - 163530 - FESTO
DAMT-V1-100-A Pivot Kit Size=100, Standard=ISO 15552 (up to now also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance class KBK=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=2094.8 g
Teknisk information
Attribut
| Typ | trunnion mounting kit |
|---|---|
| Priključek 1 | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 287,28 kr Ex moms
/ Styck
1 609,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran