Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTREC28-10X25EFA4
Hammerhead screw type 28/15
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTREC28-10X25EFA4
Rubix:6436789
Tillverkare:9097410 25
EAN:4043377221322


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9097 Skruvar med hammarhuvud med fyrkantsdel typ 28/15 A4 10X25 - 9097410 25
Hammer head bolts type 28/15 A4 10X25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | hammarhuvud |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
82 820,24 kr Ex moms
/ packet
103 525,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm