Referenser
Spartex:RIVTR5X28A2
Rubix:6425278
Tillverkare:066025 28
EAN:4043377051486

Produktinformation :
Round head rivets A2 5X DIN 660
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Diameter | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,95 kr Ex moms
/ packet
552,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
28 mm
