Referenser
Spartex:RIVTR4X14A2
Rubix:6425365
Tillverkare:066024 14
EAN:4043377051288

Produktinformation :
Round head rivets A2 4X DIN 660
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Diameter | 4 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,46 kr Ex moms
/ packet
201,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
