Referenser
Spartex:RIVTR3X12A2
Rubix:6425408
Tillverkare:066023 12
EAN:4043377051172

Produktinformation : DIN 660 Nitar med kullrigt huvud A2 3X - 066023 12
Round head rivets A2 3X DIN 660
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 453,10 kr Ex moms
/ packet
29 316,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
